Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl BUDGET 9.050 SB 48, PU , silverline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhl BUDGET 9.050 SB48,PU ,silverline
Rollstuhl BUDGET 9.050 SB48,PU ,silverline
Artikel-Nr.:
     619-10704
Hersteller:
     MEYRA
Herst.-Nr.:
     SH10704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl
18.50.02.0117 Gute Fahreigenschaften für ein einfaches Handling im Alltag. Produktdetails: Rücken mit Lumbalknick | Seitenteile hochklappbar | Komfortentnamefunktion der Seitenteile | Kniehebelbremse | Antriebsräder Aluminium | pannensichere Bereifung | Beinstützen abnehmbar und wegschwenkbar | vordere Sitzhöhe einstellbar ohne Teiletausch | Radstandverlängerung | Auftritthilfe | inkl. Steckachse. Technische Daten: Gesamthöhe 96 cm | Gesamtbreite = SB + 18 cm | Breite gefaltet 28 cm | Länge mit Fußstützen 104 cm | Rückenhöhe 42 cm | Armlehnenhöhe ca. 21 cm | Sitzhöhe 51 cm, vorne variabel 47, 49 und 51 cm | Sitztiefe 43 cm | Greifreifenabstand 1,5 cm | Gewicht 18,5 kg | max. Personengewicht 130 kg | zul. Gesamtgewicht 148,5 kg | 24 Zoll Antriebsrad | Lenkräder 180 x 50 mm | Farbe silverline | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.0117


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl meyra, rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 499,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,09*
€ 618,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,00*
€ 606,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,63*
€ 584,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,05*
€ 570,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,59*
€ 534,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MEYRA
SH10710
ab € 679,69*
Sonstiges
MEYRA
SH10705
ab € 502,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.