Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellen-Fassung E27 Bakelit m.Leuchtenklemme, Glattmantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-852.123
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     852.123
EAN/GTIN:
     4028232091968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
leuchtenklemme
  • zur sicheren und schnellen Verdrahtung
  • Kunststoff-Glattmantelfassung E 27 mit 200 mm Anschlussleitung H03VV-F 2 x 0,75 mm²
  • anschlussfertig verdrahtet
  • mit Anschlussklemme und Zugentlastung
  • anschlussfertig verdrahtet!
  • Leuchte geeignet für Energieeffizienzklassen von A++ bis E, LED von A++ bis A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hängefassung
Werkstoff:
Duroplast
Farbe:
schwarz
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Klemme
Nippelgewinde:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Deckenfassung, Doppelfassung, Edisonfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Reduzierfassung, Universalfassung, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Lampenfassung, Porzellanfassung, Schraubfassung, Anschlusselement, Einbaufassung, Fassung, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Reduktionsfassung, Steckfassung, Zugschaltfassung, Durchsteckfassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Stegfassung, Baufassung, Baustellenfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.