Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenabschnitt-Dimmer 230V 20-500VA, 50Hz, Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-852.096
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     852.096
EAN/GTIN:
     4028232160657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
universal dimmer
halogenlampen dimmer
  • 230 V AC, 50 Hz
  • für Niedervolt-Halogenlampen (mit elektronischen Transformatoren) und Glühlampen bzw. HV-Halogenlampen
  • Dimmprinzip: Phasenabschnitt
  • geräuscharm, mit Temperaturschalter
  • mit Druck-Wechselschalter
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Seriendimmer:
nein
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: opus dimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer NV, Phasenabschnittdimmer, Potentiometer, Reiheneinbaudimmer, Sensordimmer, Tastdimmer, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Aufputzdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Schnurdimmer, Tastdimmer NV, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Dimmer Reiheneinbau, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Memory-Dimmer, Schnur-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Tastdimmer, Dimmereinsatz, Lichtregler, Niedervolt-Dimmer, Phasenanschnittdimmer, REG-Dimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Stromstoß-Dimmschalter, Tronic-Dimmer, Unterputzdimmer, NV-Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.