Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 60x190mm reinweiß für Kabelkanal 773.380.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-773.383.02
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     773.383.02
EAN/GTIN:
     4028232253595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
  • zur sauberen Endabdeckung
  • Material: ABS (Thermoplast)
  • Farbe: reinweiß (RAL 9010)
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Tiefe:
60 mm
Ausführung:
Endkappe
Geeignet für:
Geräteeinbaukanäle
Schnittkaschierung:
ja
Befestigungsart:
steckbar
Werkstoff:
ABS
Werkstoffgüte:
ABS
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
nein
Weitere Suchbegriffe: Endplatte, Endabschluss, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endkappe, Kanal, Geräteeinbaukanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.