Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg für Brüstungskanal (65x130+65x170)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-773.324
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     773.324
EAN/GTIN:
     4028232253526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennsteg
trennsteg
  • zur vorschriftsmäßigen Trennung verschiedenartiger Stromkreise
  • Material: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennleiste
Geeignet für Kanaltiefe:
60 mm
Befestigungsart:
steckbar
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
PVC
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Trennwand für Geräteeinbaukanal, Trennwand für Brüstungskanal, Zubehör Brüstungskanal, Zubehör Installations-Kanal, Brüstungskanal, Kanal, Kabelkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 24.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 16 Meter
€ 6,05*
€ 7,20
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 80 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 160 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 24000 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.