Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikanal 40x40mm Unterteil mit Bodenlochung,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-773.314.02
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     773.314.02
EAN/GTIN:
     4028232253410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Unterteil mit regelmäßiger Bodenlochung
    *Unterteil mit doppelseitigem Klebeband und Klappdeckel
  • Material: PVC (Polyvinylchlorid) - schwer entflammbar, selbstverlöschend innerhalb 20 Sek., nicht brennend, abtropfend
  • beständig gegen die meisten verdünnten und konzentrierten Säuren und Laugen, gegen Mineralöle und pflanzliche Öle, gegen Alkohol und aliphatische Kohlenwasserstoffe
  • Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis + 60 °C
  • Länge: 2 m, inkl. Deckel
    ** Lieferung inkl. Halteklammern
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1482 mm²
Werkstoff:
PVC
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
Transparent:
nein
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, leitungsführungskanal b40xh40mm, minikanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Stahlblechkanal, Wandkanal, Halogenfreier Kanal, Kabelbahn-System, Kanal, Schottungs-System, Wand- und Deckenkanal, Brandschutz-System, Feuerschutz-System, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Deckenkanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Installations-Kanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 80 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 400 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.