Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal 18x75mm, grau Unter-(3 Kammern) und Oberteil


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-773.218
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     773.218
EAN/GTIN:
     4028232220450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Kabelkanaldeckel
aufbodenkanal grau 2m
aufbodenkanal
  • trittfester PVC-Aufbodenkanal 18 x 75 mm
  • Unterteil mit 2 Außenkammern für 2 Leitungen bis 8 mm und eine Innenkammer für eine Leitung bis Ø 12 mm
  • mit abgerundetem Oberteil
  • Farbe: grau
  • Länge: 2 m

 

Weitere Informationen:
Breite:
74 mm
Höhe:
18 mm
Anzahl der Kanäle:
3
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
PVC
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Selbstklebend:
nein
Dichtlippe:
nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Max. Belastbarkeit:
2300 N/10 cm t
Weitere Suchbegriffe: aufbodenkanal 2m, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Kabelbrücke, Bodenkanal, Aubodenkanal, Stolperkanal, Fußbodenkanal, Kabelkanal, Kanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 11,11*
€ 13,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,91*
€ 12,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,44*
€ 12,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,30*
€ 12,26
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 8,64*
€ 10,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.