Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS-Res-Schalter, Kreuz, ws IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-755.643.02
Hersteller:
     OPUS-RESIST
Herst.-Nr.:
     755.643.02
EAN/GTIN:
     4028232327944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
kreuzschalter
  • harmonisches Design in hellgrau/stahlblau und reinweiß
  • sehr hochwertiges 2 Komponenten-Gehäuse mit angespritzten Dichtungen
  • sichere Verbindung der Gehäuseteile über Gewindeschrauben und Messinghülsen im Gehäuseunterteil
  • extra großer Anschlussraum, für schnelle und einfache Verdrahtung
  • 250 V AC, 50 Hz, 10 A
  • 2 Leitungseinführungen oben, 1 Leitungseinführung unten
  • mit Beschriftungsfeld
  • Maße: 86 x 76 x 57 mm (H x B x T)
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +65 °C
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
komplett
Tastschalter:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Beleuchtung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
nicht zutreffend
Beleuchtungsart:
nicht zutreffend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
5 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckanschluss
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Kontroll-Drehschalter, Kontrollschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschaltereinsatz, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehstromschalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Jalousieschalter für Verteilungen, Modularer Einbauschalter, Wippschalter-Einsatz, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Zweipoliger Schalter, Ausschalter mit Meldeleuchte, Drehschalter, Einschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Universalschalter, Wippschalter, Zugschalter, Schalterprogramm AP-FR, Feuchtraum-Schalterprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.