Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster / Steckdosenkombination IP54, senkrecht "OPUS-AQUA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-753.650.06
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     753.650.06
EAN/GTIN:
     4028232186718
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip54
steckdosen-kombination
  • 250 V AC, 50 Hz, 10/16 A
  • Leitungseinführung von oben und unten
  • Klappdeckel der Steckdose drehbar bzw. austauschbar
Weitere Informationen:
Bestückung 1:
Taster, Wechsler
Bestückung 2:
SCHUKO
Anzahl der Steckdosen gesamt:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Bedienungsart:
Wippe
Montagerichtung:
vertikal
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer (ähnlich):
9002
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
1
Anzahl der Schließer:
0
Anzahl der Wechsler:
1
Anzahl der Öffner:
0
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
175 mm
Gerätetiefe:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Schalterkombination, Tasterkombination, Klingeltasterkombination, Multikombination Schalter/Taster/Steckdose, Steckdosen-/Schalterkombination, Steckdosenkombination, Mehrfachkombination, Schalter-/Taster-/Steckdosenkombination, Sonnerietasterkombination, Schalterprogramm AP-FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.