Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Steckdose, blau, neu 230V, Anschluß seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-601.460.06
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     105-0bs
EAN/GTIN:
     4028232136805
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
  • 250 V AC, 16 A
  • spritzwassergeschützte Ausführung mit selbstschließendem Klappdeckel
  • neue Ausführung mit angespritzter Flanschdichtung
  • robuste, schlaggeschützte Ausführung aus hochwertigem Polyamid
  • großer Klappdeckel-Öffnungswinkel
  • Lochmaß: Ø 43 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Flanschmaß:
50x50 mm
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
blau
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose blau ip54, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip54, Maschinensteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Steckdose, Schukosteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, Schutzkontakt, Einbau-Steckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,55*
€ 3,99*
Lager 6186
437
1
€ 6,00*
ab € 2,71*
€ 4,24*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 4,43*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.