Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Steckdose, sw, neu 230V, Anschluß seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-601.460.01
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     601.460.01
EAN/GTIN:
     4028232136843
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
  • 250 V AC, 16 A
  • spritzwassergeschützte Ausführung mit selbstschließendem Klappdeckel
  • neue Ausführung mit angespritzter Flanschdichtung
  • robuste, schlaggeschützte Ausführung aus hochwertigem Polyamid
  • großer Klappdeckel-Öffnungswinkel
  • Lochmaß: Ø 43 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Flanschmaß:
50x50 mm
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose ip54, schuko anbausteckdose, Maschinensteckdose, Schutzkontaktsteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Steckdose, Schukosteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, Schutzkontakt, Einbau-Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.