Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REG-Zeitschaltuhr, Tag, 2TE 154220 Paladin 230V,AC, 16A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-564.534
Hersteller:
     Hugo Müller
Herst.-Nr.:
     00530
EAN/GTIN:
     4028232299432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage

Merkmale und Fakten

  • Tagesprogramm
  • Schmale Bauform 35 mm
  • Unverlierbare Schalttasten
  • Übergeordneter Handschalter Dauer-EIN / Dauer-AUS / Automatik
  • Leichte Programmierung mit unverlierbaren Schalttasten
  • Leichtes Ablesen des Schaltprogramms
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
100
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr hugo müller, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, Analoge Schaltuhr für DIN-Schiene, Analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr analog, Tages-Zeitschaltuhr, Mechanische Zeitschaltuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.