Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tast-Zeit-Sicherheitsschalter 230 V AC, 50 Hz, 1.000 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-560.970
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.970
EAN/GTIN:
     4028232129395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
  • 250 V AC, 50 Hz, 1.000 VA
  • mit einstellbarer Abschaltautomatik von 1 - 60 min.
  • auf Tastendruck wird der Zeitschalter aktiviert und schaltet nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ab
  • N-Leiter erforderlich
  • mit Kontrollanzeige (Abdeckung mit Linse nötig)
  • Nebenstelleneingang zum Aufbau von Tasterschaltungen als Ersatz für Kreuz- u. Wechselschaltungen
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Schließer:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Öffner:
0
Anzahl der Wechsler:
0
Ausführung:
Taster
Mit Halbleiterausgang:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Zeitschaltuhr, Elektronischer Zeitschalter, Zeitschalter elektronisch für Installationsschalte, Zeitschaltereinsatz, Timer, Zeitschalter elektronisch, Zeitschalter für Installationsschalterprogramme, Zeitschalter mechanisch, Zeit-Automatik-Schalter, Mechanische Zeitschaltuhr, Mechanischer Zeitschalter, Zeitschalter, Zeitschalter mechanisch für Installationsschalterp, Treppenlicht-Zeitschalter, UP-Schalterprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.