Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgehäuse Schalter "OPUS- AQUA" hellgrau, ohne Leucht-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-560.952.03
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.952.03
EAN/GTIN:
     4028232108598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschalter
Gruppenschalter
Hauptschalter
Heizungsnotschalter
  • harmonisches Design in hellgrau/stahlblau
  • sehr hochwertiges 2 Komponenten-Gehäuse mit angespritzten Dichtungen
  • sichere Verbindung der Gehäuseteile über Gewindeschrauben und Messinghülsen im Gehäuseunterteil
  • extra großer Anschlussraum, für schnelle und einfache Verdrahtung
  • 250 V AC, 50 Hz, 10 A
  • Wippen im Lieferumfang nicht enthalten
  • Maße: 86 x 76 x 57 mm (H x B x T)
    * Leuchtbaugruppe nicht nachrüstbar
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer (ähnlich):
9002
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
nicht zutreffend
Beleuchtungsart:
nicht zutreffend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
5 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckanschluss
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontroll-Drehschalter, Kontrollschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschaltereinsatz, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehstromschalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Jalousieschalter für Verteilungen, Kreuzschalter, Modularer Einbauschalter, Wippschalter-Einsatz, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Zweipoliger Schalter, Ausschalter mit Meldeleuchte, Drehschalter, Einschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Universalschalter, Wippschalter, Zugschalter, OPUS® AQUA, Multischalter, Multifunktionsschalter, Service-Schalter, Hilfsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jäger Direkt
753.603.02
ab € 3,41*
Sonstiges
Jäger Direkt
ab € 4,91*
Sonstiges
Jäger Direkt
753.608.03
ab € 0,48*
Sonstiges
Jäger Direkt
753.601.02
ab € 1,43*
Sonstiges
Jäger Direkt
753.601.06
ab € 1,45*
Sonstiges
Jäger Direkt
753.606.02
ab € 3,77*
Sonstiges
Jäger Direkt
753.604.02
ab € 3,24*
Sonstiges
Jäger Direkt
753.602.02
ab € 2,48*
Sonstiges
Jäger Direkt
753.606.06
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.