Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat Öffner-Absenkg. mit Schalter u. Kontrolllampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-560.941.02
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.941.02
EAN/GTIN:
     4028232124666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
  • mit 2-fach Handschalter für Betrieb/Aus
  • mit Kontrolllampe
  • 230 V AC, 50 Hz
  • Temperaturbereich: +5 °C bis +30 °C
  • Öffner-Heizkontakt: 10 (4) A
  • mit Norm-Zentralplatte 50 x 50 mm
  • Zwischenrahmen nicht vergessen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
Nennspannung:
230 V
Montageart:
Unterputz
Steuerleistung:
2300 VA
Schaltdifferenz:
0,5 K
Elektronische Regelung:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Ein-/Ausschalter:
ja
Schalter für Zusatzheizung:
nein
Mit Temperaturabsenkung:
nein
Fühlerelement:
Bimetall
Farbe:
cremeweiß
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
47 mm
Breite:
47 mm
Tiefe:
47 mm
Anzeige der Ist-Temperatur:
nein
Kontaktausführung:
Öffner
Nennstrom:
10 A
Schalter/Lampe für Nachtabsenkung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Sommer/Winter-Umschalter:
nein
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, opus raumtemperaturregler, analoger klimaregler, Drehzahlregler, Feuchtraum-Temperaturregler, Physikalischer Sensor, Proportional-Raumtemperaturregler, Stabtemperaturregler, 2-Punkt-Regler, Bodentemperaturregler, Elektro-Thermostat, Fußbodentemperaturregler, Rohranlegeregler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Zweipunktregler, Allzweckthermostat, Fußbodenheizungsregler, Kapillarrohrregler, Raumtemperaturregler-Einsatz, Universaltemperaturregler mit Fühler, Einsatz für Unterputz-Programm, Flüssigkeits-Temperaturregler, FR-Temperaturregler, Regel- und Steuergerät, Regler, RT-Regler, Stetigregler, Thermostat, Universaltemperaturregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.