Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serienschalter 10A, 250V, 50Hz, Steckklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-560.720
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.720
EAN/GTIN:
     4028232182574
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
  • 250 V AC, 50 Hz, 10 A
  • mit Steckklemmen bis 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
nicht zutreffend
Beleuchtungsart:
nicht mitgeliefert
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
5 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Einbautiefe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, opus schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter, Ausschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Kontroll-Drehschalter, Kontrollschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschaltereinsatz, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehstromschalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Jalousieschalter für Verteilungen, Kreuzschalter, Modularer Einbauschalter, Wippschalter-Einsatz, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Zweipoliger Schalter, Ausschalter mit Meldeleuchte, Drehschalter, Einschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Universalschalter, Wippschalter, Zugschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.