Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster: Wechsler 1-p, 10A 250V, 50Hz, Steckklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-560.716
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.716
EAN/GTIN:
     4028232182567
Suchbegriffe:
Aufputz-Taster
Vierfachtaster
Zugtaster
Drucktaster
  • 250 V AC, 50 Hz, 10 A
  • mit Steckklemmen bis 2,5 mm²
    ** beleuchtbar mit Glimmlampe I (Art.-Nr. 560.075)
    *** beleuchtbar mit Glimmlampe II (Art.-Nr. 560.407)
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Kontakte:
1 Schließer
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne Aufdruck
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundelement, Parallelhubtaster, Steuertaster, Tipptaster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Einzeltaster, Gruppentaster, Serientaster, Tastschalter, Unterputz-Taster, Wechsler, Wendetaster, Schlüsseltaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Wechseltaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster, Ausschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Kontroll-Drehschalter, Kontrollschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschaltereinsatz, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehstromschalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Jalousieschalter für Verteilungen, Kreuzschalter, Modularer Einbauschalter, Wippschalter-Einsatz, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Zweipoliger Schalter, Ausschalter mit Meldeleuchte, Drehschalter, Einschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Universalschalter, Wippschalter, Zugschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.