Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS 55-UP-Dockingstation für iOS-, Android- und Windows-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-560.650.37
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.650.37
EAN/GTIN:
     4043106037118
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Lightning Dock
ipod docking station
  • Musik abspielen und Ladefunktion
  • passend zu allen Apple-Geräten, iPod® und iPhone® ab Version 5 mit Lightning-Stecker sowie Micro-USB Stecker für Android- und Windows-Smartphones
  • um 180° drehbare Steckeraufnahme
  • Spannungsversorgung 230 V AC
  • Stereo Lautsprecher-Ausgang, ≥ 8 Ohm
  • integrierter Bluetooth-Receiver
  • Audioübertragung erfolgt mittels Bluetooth
  • Abmessungen: 55 x 55 x 36 mm (L x B x H)
  • spezielle Gerätestütze mit Gummiaufsatz für maximalen Schutz des Smartphone Gehäuses
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Montageart:
Unterputz
Mit Sprachdurchsagefunktion:
nein
Mit Tuner:
nein
Anzahl der Programmspeicherplätze:
0
RDS:
nein
Mit Frequenzanzeige:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Nennbelastbarkeit:
1,2 W
Impedanz:
8 Ohm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
36 mm
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: docking station, Beschallungssystem für Installationsschalterprogra, Beschallungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.