Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter rot/gelb 125A trennend, 4-polig, Fronteinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-530.104
Hersteller:
     Benedict
Herst.-Nr.:
     LTS125 EHN4 A4
EAN/GTIN:
     9005738975577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
  • Haupt- und Notschalter für den Fronteinbau
  • verriegelbar mit Schloss
  • Spannung: AC21 690 V, AC23 3 x 400 V
  • Kontakte: 4 Schließer
  • Abdeckung: 64 x 64 mm
Weitere Informationen:
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Schaltleistung bei 400 V:
45 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
5 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not-aus 125a, hauptschalter not halt, hauptschalter not-aus 4 polig, Lasttrennschalter kompakt, Trennschalter, Lastschalter, Lasttrennschalter, Motorenschalter, Sicherungslasttrennschalter, Umschalter, Wartungsschalter, Sicherheitsschalter, Ein-Ausschalter, Hauptschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Reparaturschalter, Verteilerschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.