Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Rollladen-Zeitschaltuhr, pw RC0613 polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-512.616.37
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     512.616.37
EAN/GTIN:
     4022709230034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
zeitschalter
  • mit Norm-Zentralplatte 50 x 50 mm
  • textbasierende Menü-Führung und selbsterklärende Piktogramme/Symbole
  • großes und übersichtliches Display
  • schnelle und intuitive Programmierung
  • 230 V, 50 Hz, 5 A 
  • Tages- und Wochenprogramm
  • mit Astrofunktion
  • umschaltbar auf Handbetrieb, Automatik und Zufall
  • automatische Sommerzeitumstellung
  • 24 h Gangreserve
  • Sicherheit durch Tastensperre
  • komfortable Installation durch abnehmbare Schraubklemmen
  • Expertenmodus für Motorlaufzeiten, Sonnenschutzfahrzeiten, Lamellenumkehrfunktion, Richtungsänderung bei Falschverdrahtung, Betriebsarten (Rollladen/Jalousie) und Lichtwerte
  • inkl. Zwischenrahmen
  • Helligkeitssensor separat erhältlich
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Geeignet für Windsensor:
nein
Geeignet für Regensensor:
nein
Mit Glasbruchmelderanschluss:
nein
Mit Astro-Programm:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Zufallsgenerator:
ja
Aussperrsicherung:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
1150 W
Gangreserve:
24 h
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Rollladensteuerung, Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Rohrmotorsteuerung, Sonnenschutzsteuerung, Zentralbedienung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousiesteuerung, Rollladensteuerung, Speicher-Taste, Taste, Funk-Taste, Kleinobjektsteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Steuerungssystem, OPUS® 55 Rollladen-Zeitschaltuhr, Rollladen-Zeitschaltuhr, OPUS® 55 Zeitschaltuhr, Rolladen-Rohrmotor, Rollladen/Jalousie Komplettgerät, Zwischenrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.