Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktsteckdose mit Beschriftungsfeld, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-512.013.07
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     512.013.07
EAN/GTIN:
     4028232300145
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
  • 250 V AC, 50 Hz, 16 A
  • mit Steckklemmen bis 2,5 mm²
  • Größe Beschriftungsfeld 32,8 x 5,8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Abdeckung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
Steckklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Farbe:
grün
RAL-Nummer (ähnlich):
6032
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Phasenabgriff:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Sicherheitsversorgung (Grün), schuko-steckdose 1-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose opus, AP-Steckdose, Boden-Installationssteckdose, Containerwanddose, Drehstrom, Erdungsstift, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose Typ 12, Steckdose Typ 15, Steckdose Typ 25, Wandsteckdose, American-National-Standard-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Bodensteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom-Zubehör, DWD-Anbausteckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKD, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installations, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose Typ 13, Steckdose Typ 34, Steckvorrichtung, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Werkbank-Steckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, Einbausteckdose, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Maschinensteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose Typ 30, Terko-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwandsteckdose, Drehstrom-Steckvorrichtung, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Fehlerstrom-Steckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schweizer Steckdose, Steckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckdose Typ 23, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose, British-Standard-Steckdose, Schaltermaterial, Schutzkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.