Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-495.290.240.050 Herst.-Nr.: 49.52.9.024.0050 EAN/GTIN: 8012823220970 |
| | |
|
| | |
| - Koppelrelais
- 1 oder 2 Wechsler
- 15,5 mm breit mit integrierter EMV-Spulenbeschallung
- Schraubklemmen
- 6 kV, 8 mm Luft- und Kriechstrecke zwischen Ein- und Ausgang
- Einbaumaße: 75 x 15,5 x 75 mm (H x B x T)
Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 15.5 mm | Höhe: | 81.9 mm | Tiefe: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, finder industrierelais 24v dc, relaissockel finder, relaissockel, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,78* | € 7,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,87* | € 7,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,98* | € 7,97* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,77* | € 9,04* | | | | Lager 6186 | | | | 1 | | € 6,00* | ab € 9,24* | € 12,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|