Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollgestell für Kabeltrommel Tragfähigkeit: 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-319.695
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     319.695
EAN/GTIN:
     4028232110836
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller
  • die absolute Problemlösung zum Abtrommeln von beschädigten Holz- und Kunststofftrommeln
  • einfache Handhabung, kein Nachlaufen der Leitung
  • für Trommelgrößen bis 600 mm Ø und 470 mm Breite
  • Stahlrohr, pulverbeschichtet
  • Tragfähigkeit: ca. 120 kg
  • gemeinsam mit Elektroinstallateuren entwickelt
  • Ø der Achse: 49 mm
Weitere Suchbegriffe: Coilcart, Kabeltrommel-Abroller, Kabelring-Abroller, Abroller, Kabelabspuler, Ringabwickler, Abrollwagen, Kabelringabspuler, Mini-Rollschiene, Rollschiene, Abrollgestell, EASY-ROLL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.