Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmodul CAT 6 für Leitungen bis 250 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-309.204
Hersteller:
     OPTERNA WGD AG
Herst.-Nr.:
     591003002
EAN/GTIN:
     4028232229446
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
lsa verbindungsmodul
  • zum Verbinden von CAT Leitungen nach CAT6e
  • LSA+ Anschlussleisten
  • für starre und flexible Leitungen
Weitere Suchbegriffe: BNC-Adaptermodul, BNC-Einsatz, BNC-Kupplungsmodul, Buchse (Jack), Connector, Kabelverlängerung, Kat. 5 Verbinder, Kat. 5E Verbinder, Kat. 6 Verbinder, Kat. 6A Verbinder, Kat. 7A Verbinder, Kategorie 5-Einsatz, Kategorie 5E-Verbindungsmodul, Kategorie 7-Verbindungsmodul, MJ-Buchse, MJ-Stecker, MJ-Steckverbinder, Modular Steckverbinder-System, Multimedia-Einsatz, RJ10-Stecker, RJ11-Stecker, RJ9-Buchse, Tera-Buchse, Verbinder, Western-Buchse, Western-Stecker, Western-Steckverbinder, Anschlusselement, Anschlussmodul, Crimpstecker, Einbauadapter, Einbaubuchse, Einsatz für modulares Anschlusssystem, Einsatz für modulares Anschluss-System, Einzelmodul, GG45-Stecker, Kabelverbinder für Kommunikationstechnik, Kategorie 3-Einsatz, Kategorie 3-Verbindungsmodul, Kategorie 6-Einsatz, MJ-Jack, Modul, Modular-Stecker, Plug RJ, RJ11-Buchsen-Modul, RJ12-Buchse, RJ45-Anschlusselement, RJ45-Einsatz, RJ45-Stecker, Steckverbinder, Verbindungsmodul, Adapter-Modul, Blindabdeckung, Blinddeckel, Blindeinsatz, Blindmodul, Blindplatte, Buchse, Datenstecker, Doppeleinsatz, Doppelmodul, Dosenanschlussmodul, Kat. 7 Verbinder, Kategorie 5-Verbindungsmodul, Kategorie 6A-Verbindungsmodul, Keystone, LAN-Einsteckmodul, LAN-Stecker, Modular-Jack, Modular-Plug, MT-RJ-Buchse, RJ10-Buchse, RJ11-Buchse, RJ45-Jack, RJ9-Stecker, Socket, Tera-Stecker, WE-Buchse, WE-Stecker, Data-Connector, Einsteckmodul, GG45-Buchse, Jack RJ, Kabelverbinder, Kat. 3 Verbinder, Kategorie 5E-Einsatz, Kategorie 6A-Einsatz, Kategorie 6-Verbindungsmodul, Kategorie 7A-Einsatz, Kategorie 7A-Verbindungsmodul, Kategorie 7-Einsatz, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, MJ-Plug, Modulareinsatz, Modularer Steckverbinder, Modular-Jack Buchse, Netzwerk-Stecker, Rangierverteiler-Jack, RJ12-Stecker, RJ45-Buchse, RJ-Steckverbinder, Stecker (Plug), Stecker Westerntechnik, Steckverbinder Kommunikationstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.