Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen-Gabelschiene geschlossen, 2 Module, L-Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-178.111.2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     178.111.2
EAN/GTIN:
     4046931303106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammschiene
kammschiene
  • Querschnitt: 10 mm²
  • Nennstrom: 63 A
  • Kontaktabstand 17,8 mm - für alle Norm-Fabrikate geeignet
  • geschlossene Ausführung - keine Endkappen erforderlich!
Weitere Suchbegriffe: Dreiphasenschiene, Stiftkammschiene, Verdrahtungsschiene, Zweiphasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Einphasenschiene, Leitungsbrücke, Schienenblock, Universal-Kammschiene, Drehstromschienenblock, Dreiphasensammelschienensystem, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Stromschiene, Verbindung, Verschienungssystem, Langlochschiene, Phasenschiene, Sammelschiene, Schiene, Verdrahtungsbrücke, Vierphasenschiene, Gabelschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,612*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,742*
€ 0,88298
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.