Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verl.H05RR-F 3G1,5, 5m sw H05RR-F 3G1,5qmm schwarz, IP2X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-008.812
Hersteller:
     Müller Plastik
Herst.-Nr.:
     904037
EAN/GTIN:
     4028232008812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachleitung
Konfektionierte Leitung
Leitung
SCHUKO-Zuleitung
  • mit angespritztem Gummistecker und angespritzter Gummikupplung
  • leichte Gummischlauchleitung H05RR-F 3 G 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
SCHUKO-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
5 m
Mantel-Material:
Gummi
Nennspannung:
250 V
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
nein
Schutzleiter:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Mit Schnurschalter:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.