Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrahmen FBR Set / Stützenverbinder 1849.0x1.00x424 unmontiert PA-Niet verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1200-0002
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1200-0002
EAN/GTIN:
     4250692966139
Suchbegriffe:
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
stützrahmen steckregal bito
stützrahmen steckregal
zu jeder Zeit flexibel erweiterbar, bestehend aus 2 Stützen, 3 bis 5 Stützenverbindern, 2 Fußplatten, alle Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
6.25 kg
EAN:
4250692966139
Höhe:
1850 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C1200-0002
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 32,76*
€ 45,14*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,82*
€ 45,21*
1
€ 3,90*
ab € 33,55*
€ 45,99*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,04*
€ 46,24*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,04*
€ 59,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12215
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.