Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4604248 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 1 HE Schutzkontaktsteckdose mit S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y759512
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4604248
EAN/GTIN:
     4064161154169
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Im Netzwerkschrank sind genügend Steckdosen oft Mangelware. Mit der professionellen 48,3 cm (19") Schutzkontaktsteckdose im hochwertigen Alu-Profil erweitern Sie Ihren Netzwerkschrank um acht weitere Schutzkontakt-Steckdosen. So haben Sie immer genügend Stromanschlüsse für Ihre Netzwerk-Komponenten.

Stabiles Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus formschönen Aluminium und ist somit besonders stabil und robust. So übersteht die Steckdosenleiste häufige arbeiten im Netzwerkschrank auf ein leichtes.

Genormte Größe
Dank der standardisierten 48,26 cm (19 Zoll) Bauweise lässt sich die Leiste in jedes gängige 19-Zoll Rack verbauen. So ist die Steckdosenleiste univseral für Netzwerkschränke jedes Herstellers passend.

Inkl. Ein-/Ausschalter
Über einen beleuchteten Ein-/Ausschalter können alle Steckdosen gemeinsam und gleichzeitig ein- oder ausgeschaltet werden. Ideal, wenn die angeschlossenen Komponenten momentan nicht benötigt werden - das spart Strom und schont den Geldbeutel.
Features:
1HE Verteilerleiste für 19"" (48,26 cm) Rackmontage in Standardeinschüben
Stabiles und robustes Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Mit Hauptschalter
Angeschlossene Gesamtlast: max. 3500 W (16 A)
Anschlüsse 45° gewinkelt
Lieferumfang:
19" 1HE Verteilerleiste für Rackmontage + 4x Schrauben + 4x Muttern + 4x Unterlegscheiben
Weitere Informationen:
Leistung:
4000 W
Tiefe:
45 mm
Höhe:
45 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
465.00 mm
Kabellänge:
2.00 m
Steckdosen:
8
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Aluminium
Höheneinheiten:
1 HE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Spannung (max.):
250 V/AC
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Steckdosenleiste
Steckdosen-Art:
Schutzkontaktsteckdose
Besonderheiten:
mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,47*
€ 30,23*
1 Tag
242
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 30,25*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 43,89*
€ 57,65*
€ 3,50*
ab € 48,62*
€ 64,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.