| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y694641 Herst.-Nr.: RF-4145361 EAN/GTIN: 4016138996937 |
| |
|
| | |
| Kabelkupplung zum bequemen Verbinden bzw. Verlängerung zweier Netzwerkkabel.
Gegen Störeinflüsse von außen geschützt Die robuste Metallkupplung sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung. Features: Zum Verbinden von 2 Netzwerkkabeln CAT 5e-zertifiziert (Bis 100 MBit-Netzwerke) 1:1 verdrahtet für alle gängigen Patchkabel Echte Metallabschirmung (kein bedampfter Kunststoff) Hinweise: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Spezifikation: | CAT 5e | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Adapter | Anschluss A: | RJ45-Buchse | Anschluss B: | RJ45-Buchse | Produkt-Art: | Netzwerk Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,23* | € 5,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,20* | € 5,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,68* | € 26,15* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,49* | € 29,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|