Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0512204 Haarlineal 0.15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y671341
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0512204
EAN/GTIN:
     4029713213978
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
helios-preisser haarlineal
haarlineal
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Gewicht:
110 g
Max. Messbereich:
0.15 m
Material (Details):
Edelstahl
Genauigkeit:
00
Querschnitt:
25 x 5 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Haarlineal
Weitere Suchbegriffe: haarlineal 150mm, HELIOS PREISSER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,82*
€ 23,15*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,22*
€ 23,17*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,29*
€ 23,21*
20 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 24,18*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 29,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.