Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y647172 Herst.-Nr.: 9506166 EAN/GTIN: 4058096475918 |
| |
|
| | |
| Die Marke Meto steht weltweit für führende Aus- und Kennzeichnungs- sowie Verkaufsförderungslösungen für den Handel und dessen Lieferkette. Viele der von Meto entwickelten Auszeichnungs- und Absatzförderungslösungen gehören heute zum Standard im Handel.
Meto original Etiketten sind eine ideale Lösung für die professionelle und präzise Kennzeichnung auf Produktebene oder überall dort wo genaue Informationen erfordert werden. Sie eignen sich zur schnellen und unkomplizierten Auszeichnung und gewährleisten eine sichere Identifikation. Die wiederablösbare Gummierung besitzt eine relativ niedrige Endhaftung und lässt sich von vielen Oberflächen wie Glas, Porzellan, Metall, Papiere oder Kartons nach einer gewissen Haftphase rückstandsfrei entfernen. Die Etiketten eignen sich durch den universellen Transportschnitt für alle gängigen Handauszeichner sowie besonders für den Meto Handauszeichner METO Classic M. Transportschnitte im Trägerpapier und die Form der Etiketten sorgen in den Geräten für einen präzisen Transport der Etiketten. Dadurch erreichen Sie eine hohe Repetiergeschwindigkeit und ein effizientes Arbeiten.
Vertrauen auch Sie dem Original. Vertrauen Sie Meto. Features: Original Meto Handauszeichner-Etiketten sind geeignet für Preisauszeichnung, Datumskennzeichnung und Kennzeichnung von Artikel-, Chargen-, Maschinen-, Mitarbeiter-Nummern etc. Etiketten Made in Germany mit Zulassung für den direkten Lebensmittelkontakt Etikettengröße 26 x 16 mm für zweizeilige Geräte, Etikettenform: Wellenrand; Klebeeigenschaft: wiederablösbar; Farbe: weiß 6 Etikettenrollen mit je 1.000 Etiketten auf der Rolle, Gesamt: 6.000 Etiketten Durch den universellen Transportschnitt geeignet für alle gängigen 1-zeiligen Handauszeichner mit der Etikettengröße 26 x 16 mm (Meto, Contact, Blitz, Tovel, Open, Sato, Etimark, Samark, Herlitz, Prix, Avery Zweckform) Besonders geeignet für den Handauszeichner METO Classic M Lieferumfang: 6 Rollen mit je 1000 Etiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Etiketten-Material: | Papier | Geeignet für: | Preisauszeichner | Form: | Rechteckig | Anzahl der Etiketten je Packung: | 6000 | Anzahl der Etiketten je Rolle: | 1000 | Herstellerfarbe: | Weiß | Etiketten-Höhe: | 16 mm | Haftung: | Wiederablösbar | Etiketten-Breite: | 26 mm | Passend für Marke: | METO | Passend für Modell: | Classic M | Produkt-Art: | Preis-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,50* | € 13,92* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 9,56* | € 13,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,06* | € 13,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,76* | € 22,68* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,57* | € 22,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6.000 Etiketten (ab € 0,00159* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|