Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-WTR-500 Drahtloses Full HD Präsentationssystem 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y444322
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161185064
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
kabelloses präsentationssystem

Features:
Unterstützt die kabellose HDMI-Übertragung bis 1080p per 5 GHz WLAN
Kabellose Anbindung bis 30 Meter Entfernung (bei Sichtverbindung)
Split-Screen-Darstellung von 2 Bildschirmen gleichzeitig
Plug and Play, keine App erforderlich
Unterstützt bis zu 32 kabellose Sender mit einem Empfänger (zusätzlicher Sender erforderlich)
Unterstützt iOS, Android, Mac, und Windows für Notebooks, Tablets und Smartphones
Lieferumfang:
Sender + Empfänger + HDMI-Kabel + Netzteil + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
135 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
114 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl Eingänge:
2 x
Unterstützte Monitore:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
über DC-Eingang + über USB
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
Funk 5 GHz
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI®
Reichweite (max.):
30 m
Produkt-Art:
Drahtloses Full HD Präsentationssystem
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-WTR-500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 164,88*
€ 232,59*
1 Tag
145
Frei Haus
ab € 182,58*
€ 232,60*
€ 3,50*
ab € 201,82*
€ 255,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.