Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C®, VGA Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Buchse (Power Delivery), VGA-Buchs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y441082
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4754992
EAN/GTIN:
     4064161184074
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB Hub
Kompakter Schnittstellen-Adapter. Ermöglicht Ihnen, an einem Notebook, Macbook oder anderem kompatiblen Gerät mit USB-C®-Anschluss einen zusätzlichen Monitor zu betreiben und ein USB-A-Gerät zu verbinden (z.B. USB-Stick, Festplatte oder Drucker). Über den USB-C® PD Eingang kann mit einem passenden Netzteil das eigene Gerät auch zugleich geladen werden.
Features:
Ermöglicht den Anschluss eines zusätzlichen Monitors oder Beamers über VGA (max. 1920 x 1080p / 60 Hz)
1 x USB-A Port (kompatibel zu USB 3.2 Gen1 / 5 Gbps)
1 x USB-C® mit PD-Funktion (Power Delivery / Eingang max. 100 W, 20 V/DC, 5 A, max. 60 W Durchgangsladung)
Lieferumfang:
USB-C®-Adapter auf VGA & USB
Bedienungsanleitung
Hinweise:
Im Lieferumfang ist kein Netzteil enthalten! Für das Laden über USB-C® Power Delivery wird ein vorhandenes oder optionales Ladegerät benötigt. Mobile Geräte wie Tablets oder Smartphones müssen USB OTG (On-the-Go) unterstützen.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau
Breite:
80.5 mm
Kabellänge:
15 cm
Gewicht:
50 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Kabel-Anwendung:
USB-C® + VGA
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Alusilber
Schnittstellen (Ausgang):
USB-A + VGA
Anschluss-Typ:
USB-C®
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
USB-C® Stecker
Anschluss B:
USB-C® Buchse (Power Delivery) + VGA-Buchse + USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Produkt-Art:
USB-C®
Anzahl Schnellladeports:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,44*
€ 19,08*
€ 3,50*
ab € 27,63*
€ 38,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.