Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Realimove CC2700 Camcorder 7.6cm 3 Zoll Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y348232
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     CC2700
EAN/GTIN:
     3760265541638
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder

Features:
24 Megapixel
3 Zoll IPS Touch-Display
Videos bis Auflösungen von 2.7K (2688x1520)
Unterstützt SD/SDHC-Speicherkarten bis 256 GB
Inklusive Fernsteuerung
Lieferumfang:
Camcorder + Lithium-Akku + USB-Kabel + HDMI-Kabel + Tasche + Linsenabdeckung + Fernbedienung + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
57 mm
Höhe:
59 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
126 mm
Digitalzoom:
18 x
Auflösung Video:
2688 x 1520 Pixel + 1920 x 1080 Pixel + 1280 x 720 Pixel
Gewicht:
253
Display (Zoll):
3 Zoll
Foto-Funktion:
Ja
Aufnahme-Formate:
JPEG + AVI
Display (cm):
7.6 cm
Unterstützte Speicherkarten:
SD + SDHC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
USB 2.0 + SD + HDMI®
Camcorder-Besonderheiten:
2.7K + Full-HD
Produkt-Art:
Camcorder
Sensor:
CMOS
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Weitere Suchbegriffe: 03760265541638, AgfaPhoto, Realimove CC2700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 6,29*
ab € 63,89*
€ 82,85*
€ 3,50*
ab € 68,60*
€ 88,00*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,62*
€ 88,36*
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,65*
€ 113,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.