Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce HDMI Adapter USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) Passend für Marke: Apple, Google, Micr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y301982
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4718832
EAN/GTIN:
     4064161168500
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Laptop Docking Station
Mit dem externen USB-C®/A3.0 auf Doppel HDMI Adapter von Renkforce erweitern Sie Ihren PC/Mac über USB-A oder USB-C® um 2 HDMI Anschlüsse.
Am Gerät ist ein Kombistecker welcher USB-C® oder USB-A bereitstellt.

Somit sind zum Beispiel an einem MacBook Air mit M2 Chip zwei externe Monitore sowie dem MacBook eigenem Monitor separat nutzbar.
Sie können die Auflösung der Monitore, sowie die Position dieser auf ihrem Arbeitstisch auf ihrem Computer anpassen.
Die Maus kann über den Bilschirmrand hinaus auf den nächsten Monitor geschoben werden, ebenfalls Fenster oder Anwendungen.

Dieser USB auf HDMI "Adapter" ist im Grunde eine eigenständige externe Grafikkarte mit einem SM768 Grafikprozessor und einer geringen Stromaufnahme von nur 2Watt.
Durch die externe Grafikverarbeitung wird der Computer und dessen eigene Grafikkarte sowie Prozessor sehr gering belastet, wodurch die Produktivität des Systems nicht merklich sinkt.
Der Grafikdisplay-SoC von Silicon Motion ermöglicht Anzeigen in ultrahoher 4K-Auflösung über USB-Schnittstellen. Zu den Zielanwendungen zählen USB-Display-Dockingstationen/-Adapter, USB-Monitore, Zero/Thin Clients, POS-Terminals, drahtlose Displays, Digital Signage, Videokonferenzsysteme und mehr.
Der Display-SoC kann über eine integrierte USB-3.0-Schnittstelle mit Laptop/PC verbunden werden. Die Content Adaptive-Technologie (CAT™) von Silicon Motion verwendet mehrere Algorithmen für Bild- und Videoverarbeitung, um Anzeigedaten zu komprimieren und die Bandbreitenauslastung zu minimieren. Gleichzeitig verwendet CAT eine minimale Host-CPU-Auslastung für Displays mit geringer Latenz und hoher Qualität.
Zusätzlich verfügt dieser Display-SoC über eine integrierte Videoverarbeitungseinheit (VPU) zur Beschleunigung der H.264- und MPEG4-Decodierung. Der Embedded-Arm®-Cortex®-R5-Prozessor ermöglicht die Echtzeit-Betriebssystemausführung (RTOS) von zeitkritischen und schnell reagierenden Anwendungen.
Features:
Fügen Sie Ihrem PC/Mac über einen USB-A oder USB-C® Anschluss zwei HDMI Ausgänge hinzu
Zwei HDMI-Videoanschlüsse, ein 4K/30Hz und ein 1080P/60Hz Displayausgang
Spiegeln oder erweitern Sie Ihr Display für verschiedene Zwecke
Inhaltsadaptive Technologie zur Verringerung der CPU-Last
Kein externer Stromadapter erforderlich
Mit 10x5cm sowie 70 Gramm Gewicht kompakt und tragbar
Eigenständige USB-C Grafikkarte dank Silicon Motion SM768 Grafikprozessor
Lieferumfang:
USB auf HDMI-Grafikadapter (2-fach) + Benutzerhandbuch
Hinweise:
Benötigt Treiber, bitte über den in der Anleitung hinterlegten Link oder hier hinterlegte ZIP downloaden. (Dokumente & Downloads)
Weitere Informationen:
Tiefe:
15 mm
Höhe:
50 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Breite:
100 mm
Passend für:
MacBook + MacBook Air + MacBook Pro
Display-Auflösung:
3240 x 2160 Pixel
Passend für Marke:
Apple + Google + Microsoft
Unterstützte Monitore:
2
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzahl HDMI®:
2 x
Schnittstellen:
USB-A + USB-C® 5Gbps + HDMI®
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0)
Anschluss B:
HDMI®
Produkt-Art:
HDMI Adapter
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR3-RAM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,47*
€ 65,77*
2 Tage
713
Frei Haus
ab € 48,93*
€ 65,78*
€ 3,50*
ab € 68,90*
€ 88,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.