Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y19879 Herst.-Nr.: 59840-00005-03 EAN/GTIN: 4042448118912 |
| |
|
| | |
| Der tesa® Roller Korrigieren ecoLogo® ist praktisch und handlich für jeden, der etwas zu korrigieren hat und ermöglicht präzise Korrekturen von gedrucktem und handgeschriebenem Text.- Trockenes Korrigieren zum sofortigen Überschreiben- Deckt und haftet gut- Weißer Korrekturstreifen- Reißfestes Band (Polyester)Umweltvorteile:- Lösungsmittelfrei - Nachfüllroller aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse)- Verpackung aus 80% recyceltem Karton Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 4.2 mm | Produkttypenbezeichnung: | ecoLogo® | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Korrekturroller ecoLogo® | Art der Verpackung: | Karton, 80 % recycelt | Gehäusefarbe: | Blau | nachfüllbar: | Ja | Breite des Bandes: | 4.2 mm | schnelltrocknend: | Ja | Umfang des Korrekturbereiches: | 1-zeilig | Länge des Bandes: | 14 m | Clip vorhanden: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Ja | schattenfrei kopierbar: | Ja | Material des Gehäuses: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Korrekturroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,37* | € 3,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,26* | € 3,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,29* | € 3,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,31* | € 3,50* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,98* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|