Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E24i G4 LED-Monitor EEK D (A - G) 61cm (24 Zoll) 1920 x 1200 Pixel 16:10 5 ms VGA, HDMI®, Di


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y163112
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9VJ40AA#ABB
EAN/GTIN:
     0194850096761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Höchster Komfort beginnt mit HP Eye Ease
Schonen Sie Ihre Augen bei der Arbeit - mit HP Eye Ease, einem integrierten, durchgängig aktiven Blaulichtfilter, der Ihre Inhalte lebensecht darstellt, die Farbgenauigkeit nicht beeinträchtigt und kein OSD erfordert.

Ansicht ganz nach Ihren Wünschen
Ihre Produktivität ist sicher - mit einem in 4 Richtungen einstellbaren Monitor mit Micro-Edge-Blende auf 3 Seiten, flickerfreier Diagonale von 24 Zoll (60,96 cm), mit der Sie Ihre Arbeit optimal sehen können, und WUXGA-Auflösung für ein gestochen scharfes Bild aus allen Betrachtungswinkeln.

Verantwortungsbewusst hergestellt
Energieeffizienz ist ein fester Bestandteil jedes halogenarmen Displays mit ENERGY STAR-Zertifizierung und EPEAT 2020-Registrierung. Mit einer komplett recycelbaren Verpackung, die von allen Recycling-Einrichtungen problemlos angenommen wird, geht HP noch einen Schritt weiter.
Features:
Bilddiagonale 61 cm (24 Zoll) WUXGA, 1920 x 1200 Pixel
Reaktionszeit: 5 ms
Energieeffizienzklasse: D (A - G)
Schnittstellen: VGA, HDMI®, DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Drehbar auf Hochformat, Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar, VESA Mount 100 x 100 mm, Pivot-Funktion
Lieferumfang:
DisplayPort-Kabel + HDMI™-Kabel + USB-Kabel + Produkthinweise + Netzkabel
Weitere Informationen:
Display-Art:
Entspiegelt
Energieeffizienzklasse:
D
Breite:
532 mm
Bildformat:
16:10
Gewicht:
6.06 kg
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Display (cm):
61 cm
Display (Zoll):
24 Zoll
Helligkeit:
250 cd/m²
Hor. Betrachtungswinkel:
178 °
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Anzahl DisplayPort:
1 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Auflösung vertikal:
1200 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Besonderheiten:
Drehbar auf Hochformat + Höhenverstellbar + Neigbar + Schwenkbar + VESA Mount 100 x 100 mm
Anwendungsbereich:
Büro
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Display-Auflösungsmodus:
WUXGA
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
€ 4,50*
ab € 130,39*
€ 159,26*
2 Tage
190
€ 7,50*
ab € 130,41*
€ 159,28*
2 Tage
103
€ 9,50*
ab € 130,40*
€ 159,82*
€ 6,78*
ab € 132,28*
€ 160,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 158,71*
€ 186,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.