Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline 11.09.4442 11.09.4442 Audio Adapter [1x Klinkenbuchse 3.5mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y157942
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4442
EAN/GTIN:
     7611990199051
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinkenbuchse
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabel-Anwendung:
Audio
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
Klinkenbuchse 3.5 mm
Anschluss B:
Klinkenbuchse 3.5 mm
Produkt-Art:
Audio Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,24*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 4,65*
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 4,68*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,77*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.