Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless K400 Plus Funk Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz Integriertes Touchpad, Mausta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y085051
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-007127
EAN/GTIN:
     5099206059252
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
wireless keyboard touchpad logitech
wireless keyboard touchpad
Erleben Sie PC-gestützte Unterhaltung ganz nach Ihrem Geschmack – bequem vom Sofa aus.
Genießen Sie die komfortable Steuerung Ihres mit dem Fernseher verbundenen Computers mithilfe der Logitech® Wireless Touch K400 Plus. Sehen Sie sich Videos an, surfen Sie im Internet, chatten Sie mit Freunden und vieles mehr – ohne von Ihrer Couch aufstehen zu müssen. Dank der All-in-one-Tastatur mit Touchpad gehören Kabelgewirr und Komplikationen mit mehreren Geräten der Vergangenheit an und die kabellose Reichweite von 10 Metern sorgt dafür, dass Sie Ihre Unterhaltung unterbrechungsfrei genießen können. Mit den komfortablen und leisen Tasten und dem großen Touchpad navigieren Sie mühelos durch Ihr Entertainment. Selbst das Einrichten ist ein Kinderspiel dank des winzigen Plug&Play-Unifying-Empfängers. Bei einer Batterielebensdauer von ca. 18 Monaten werden Sie völlig vergessen, dass die Tastatur überhaupt von Batterien gespeist wird.

Konzipiert für eine komfortable Steuerung
PC-gestützte Unterhaltungselektronik sollte keine harte Arbeit erfordern. Bedienen Sie Ihren an den Fernseher angeschlossenen Computer ganz bequem von der Couch aus

Integrierte kabellose Tastatur mit Touchpad
Erleben Sie umfangreiche Steuermöglichkeiten für Ihre PC-gestützte Unterhaltungselektronik – ohne Kabelgewirr und Komplikationen mit separaten Geräten.
Mit den komfortablen und leisen Tasten und dem großen Touchpad (3,5 Zoll) können Sie mühelos navigieren.

10 Meter (33 Fuß) kabellose Reichweite
Sehen Sie sich Videos an, surfen Sie im Internet, chatten Sie mit Freunden und vieles mehr – ganz ohne lästige Verzögerungen oder Ausfälle.
• Reaktionsschnelle, störungsfreie Verbindung sogar in den größten Wohnzimmern.
• Die kabellose Reichweite ist von Betriebsumgebung und Computerkonfiguration abhängig.

Multimedia-freundliche TV-Tastatur
Mit der K400 Plus fühlen Sie sich sofort wohl. Das Layout ist für entspannte Multimedia-Interaktion konzipiert.
• Lautstärkeregelung und Pfeiltasten sind leicht zugänglich.
• Dank der zweiten Linksklick-Taste können Sie beidhändig navigieren und Steuerelemente bedienen.
• Tastenkombinationen für Windows®- und Android™-Benutzer.
• Sondertasten funktionieren sofort ohne Konfiguration.

Plug&Play-Installation
Das Einrichten der K400 Plus ist ein Kinderspiel. Stecken Sie den winzigen Unifying-Empfänger in einen USB-Anschluss und genießen Sie.
An den Empfänger der Tastatur können Sie bis zu sechs Geräte anschließen.

Kompatibel mit mehreren Betriebssystemen
Konzipiert für die Verwendung mit Windows® 7, Windows 8, Windows 10 oder höher, Android™ 5.0 oder höher und Chrome OS™.

Anpassbare Steuerung
Verwenden Sie die K400 Plus direkt oder personalisieren Sie Tasten- und Touchpad-Einstellungen mit der Logitech Options™-Software.
Features:
Bequeme Steuerung von Smart-TV, Notebook oder All in One PC
Multitouch-Touchpad mit 2 Maustasten
Sondertasten zur Mediensteuerung
Kabellose Reichweite bis zu 10m
Lieferumfang:
Wireless Touch Keyboard + Unifying Empfänger + 2x Batterien vom Typ AA (bereits eingelegt) + Setup Guide
Hinweise:
Abbildung im "QWERTY"-Tastenlayout. Der Artikel wird mit dem "QWERTZ"-Layout ausgeliefert!
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
30 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
370 mm
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Gewicht:
380 g
Übertragungsart:
Funk
Unterstützte Betriebssysteme:
Android + Windows
Schnittstellen:
USB + Funk 2.4 GHz
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Integriertes Touchpad + Maustasten
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Tastatur
Weitere Suchbegriffe: logitech keyboard, Logitech, Wireless K400 Plus, logitech k400plus
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 34,75*
€ 43,70*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 35,06*
€ 44,03*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,17*
€ 44,29*
2 Tage
178
€ 7,50*
ab € 35,14*
€ 44,41*
Lager 615
58
€ 4,00*
ab € 38,45*
€ 48,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-002540
ab € 12,52*
Zubehör
Logitech
920-002516
ab € 7,96*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 61,64*
Zubehör
Logitech
920-003052
ab € 22,65*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 52,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.