Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 7.50m Grau vergoldete Steckkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y04538
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00045024
EAN/GTIN:
     4007249450241
Suchbegriffe:
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Zum Anschluss eines PC/Notebook an ein USB-Endgerät (z.B. Drucker, Scanner, externe Festplatte, USB-Hub etc.). Zusätzliche Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen. Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften. Robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar. Geeignet und geprüft für USB 2.0, abwärtskompatibel zu USB 1.1. Datenleitungen verdrillt (twisted pairs). Technische Eigenschaften:. Qualität: 1 Stern. Anschluss 1: USB-A-Stecker. Anschluss 2: USB-B-Stecker. USB-Standard: USB 2.0. Vergoldet: Nein. Länge: 7,5 m. Max. Datenübertragungsrate: 480 MBit/s. Schirmungsaufbau: Geschirmt. Farbe: Grau
Features:
Zum Anschluss eines PC/Notebook an ein USB-Endgerät (z.B. Drucker, Scanner, externe Festplatte, USB-Hub etc.)
Zusätzliche Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
7.50 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
USB 2.0
Kabel-Form:
rund
Kabellänge (Details):
7.5 mm
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
USB
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
USB 2.0 Stecker A
Anschluss B:
USB 2.0 Stecker B
Produkt-Art:
USB-Kabel
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: usb druckerkabel 7,5m, usb anschlusskabel, usb druckerkabel hama, Hama, usb host kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,87*
€ 14,28*
€ 2,50*
ab € 11,89*
€ 14,29*
€ 3,50*
ab € 14,81*
€ 17,68*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 18,56*
€ 21,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,49*
ab € 18,81*
€ 22,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4079673
ab € 5,94*
Sonstiges
Renkforce
RF-4032114
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.