Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama HDMI Anschlusskabel 2.00m 00115419 Audio Return Channel, vergoldete Steckkontakte, Ultra H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y04175
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00115419
EAN/GTIN:
     4047443367167
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
3D-Übertragung durch erweiterte Bandbreite. Integrierter Kanal zur Übertragung von Netzwerkdaten mit bis zu 100 Mbit/s. High Speed Übertragung von bis zu 10,2 Gbit/s für alle Bild- und Tonstandards ab einer Bandweite von 340 MHz. Vergoldete Kontakte mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung. Eleganter und flexibler Gewebemantel für zusätzlichen Knickschutz. Hochwertiges HDMI™-High Speed-Kabel zum Anschluss einer Spielekonsole an ein TV-Gerät oder einen AV-Receiver. Zur Übertragung digitaler 3D-Bildinhalte (Spiel/Film) mit einer Auflösung von bis zu 4096 x 2160p. Zur Übertragung komprimierter und unkomprimierter digitaler Audiosignale wie 8 PCM, Dolby Digital, DTS, True-HD, dts-hd etc. Dreifach geschirmte Leitungen zur Reduzierung von äußeren elektromagnetischen Störeinflüssen. Realistische Farben durch perfekte Farbraumübertragung (30/36/48 bit). Erweiterter Farbraum. CEC (Consumer Electronic Control) ermöglicht Kontrolle und Datenaustausch zwischen den angeschlossenen Geräten. High Speed-HDMI™ mit Ethernet-Standard (abwärtskompatibel zu allen HDMI™-Standards). Technische Eigenschaften:. Qualität: High Quality. Anschluss 1: HDMI™-Stecker. Anschluss 2: HDMI™-Stecker. Datenübertragungsrate: 10,2 Gbit/s. HDMI™ Ethernet Kanal (HEC): Ja. Equalizer: Nein. Filter: Keiner. Flach: Nein. Gewebe: Ja. Integrierter Audiorückkanal (ARC): Ja. Schwenkbar: Nein. Vergoldet: Ja. Version: High Speed mit Ethernet. Vollmetall: Nein. 3D-Übertragung: Ja. 90° Stecker: Nein. Bandbreite: 340 MHz. Länge: 2 m. HDTV-tauglich: Ja. Max. Auflösung: 4k (4096 x 2160). Schirmungsaufbau: 3-fach geschirmt. Farbe: Schwarz/Rot. Geeignet für PS3: Ja
Features:
High Speed Übertragung von bis zu 18 GB/s für alle Bild- und Tonstandards ab einer Bandweite von 340 MHz
Integrierter Kanal zur Übertragung von Netzwerkdaten mit bis zu 100 Mbit/s
Zur Übertragung digitaler 3D-Bildinhalte (Spiel/Film) mit einer Auflösung von bis zu 4096 x 2160 Pixel
3D-Übertragung durch erweiterte Bandbreite
Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
Audio Return Channel + vergoldete Steckkontakte + Ultra HD (4k) HDMI
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Signal-Flussrichtung:
bidirektional
Anschluss A:
HDMI-Stecker
Anschluss B:
HDMI-Stecker
Kabel-Version:
HDMI-High Speed mit Ethernet
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, 4007249518774, Hama, 00051877, bildschirmanschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 14,55*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 14,56*
€ 3,50*
ab € 14,37*
€ 17,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.