| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-X960052 Herst.-Nr.: 81211 EAN/GTIN: 4251357812112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Volle Power für Ihren PC! Windows-Betriebssysteme werden mit der Zeit langsam, fehlerhaft und sammeln Daten-Müll, tief im System sind wichtige Einstelloptionen versteckt. Gönnen Sie Ihrem PC ein schnelles, schlankes Windows mit gesicherter Privatsphäre! Der neue Ashampoo WinOptimizer 25 erledigt das für Sie - flink, präzise und kraftvoll. Ohne Vorwissen oder großen Zeitaufwand funktioniert Ihr Rechner wieder wie frisch installiert! Features: Maximale Tiefenreinigung von systemrelevanten Bereichen Suchen und Löschen von alten Windows Versionen, Updates und System Caches Massiv beschleunigte und effektivere Cleaner Komfortables Management zur Verwaltung "sicherer Cookies" Aktualisierte Startseite mit CPU-Tacho und aktuellen Hardware-Informationen Microsoft Windows Aero Snap Unterstützung zum Skalieren und Andocken von Fenstern Lieferumfang: CD + Download Link Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Medientyp: | PC CD-ROM | Lizenzen: | 3 | Betriebssystem (Version): | Windows® 7 Home Premium + Windows® 7 Home Premium 32-Bit + Windows® 7 Home Premium 64-Bit | Version: | 25 | Software Genre: | Systemoptimierung | Lizenztyp: | Vollversion, 3 Lizenzen | Plattform: | Windows | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | Systemoptimierung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |