Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff Ethernet Switch, 5 Ports - ETHSW50K Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X732471
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     ETHSW50K
EAN/GTIN:
     4016139332505
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Der ETHSW50K ist ein sehr kompakter, schmaler und robuster Industrial Ethernet Switch mit 5 x 10/100BaseT(X). Unterstützt werden 10BaseT nach IEEE 802.3, 100BaseTX nach IEEE802.3u und Flow Control (Ethernet Datenflusskontrolle) nach IEEE802.3x. Das kompakte, nach Schutzart IP30 zertifizierte Kunststoffgehäuse, wurde für den Einsatz in rauen und anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt, in denen größere Temperaturunterschiede und physikalische Belastungen nicht unbekannt sind.

Der ETHSW50K ist ein unmanaged und Plug and Play-fähiger Switch mit einer non-blocking/wirespeed Layer-2-Switching Engine. Durch die Ausführung in der Betriebsart Store and Forward ist eine sichere Übertragung gewährleistet. Die zuschaltbare Funktion Flooding Storm Control schützt vor unerwünschter Belegung der verfügbaren Übertragungsrate durch Broad- oder Multicast-Datenframes.

Der Switch verfügt über einen redundanten Spannungseingang und ein Störmelde-Relais für die Signalisierung eines Fehlerfalls. Somit kann bei Ausfall eines Netzteils oder der Spannungsversorgung der störungsfreie Betrieb und eine direkte Fehlererkennung gewährleistet
werden. Durch die Implementierung von IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet kann der Energieverbrauch von im Ruhezustand befindlichen Ports deutlich reduziert werden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
97.38 mm
Höhe:
113 mm
Breite:
25 mm
Schutzart:
IP30
Typ:
Ethernet Switch, 5 Ports - ETHSW50K
Ethernet Ports:
5
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Betriebsspannung:
12 + 24 + 36 + 48 + 58 V/DC
Stromaufnahme:
30 mA
Grundfunktionalität:
Unmanaged Switch
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Industrial Ethernet Switch
Weitere Suchbegriffe: Wachendorff, Ethernet Switch, 5 Ports - ETHSW50K, Lan Verteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,95*
€ 80,93*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 80,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,96*
€ 96,58*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 118,63*
€ 150,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.