Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa Kabelbrücke 5.01022.5002 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Blau Anzahl Kanäle: 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X718731
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     5.01022.5002
EAN/GTIN:
     4045597000282
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Features:
Blau
Anzahl Kanäle: 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
Fußgänger + Rollstuhl
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
17 mm
Länge:
1500 mm
Farbe:
blau
Breite:
95 mm
Kanäle:
3
Herst.-Teilenr.:
5.01022.5002
Typ:
B9
Besonderheiten:
Personenverkehr + befahrbar mit Hubwagen + PVC-frei + Rollstuhltauglich
Bestückung:
von unten
Material:
TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,52*
€ 61,65*
2 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,41*
€ 61,66*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,50*
€ 69,47*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,43*
€ 69,47*
pro Paket
Frei Haus
ab € 64,74*
€ 83,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,65*
€ 73,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,36*
€ 71,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 55,56*
€ 66,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,39*
€ 62,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,73*
€ 60,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,34*
€ 59,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,52*
€ 50,60
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 42,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.