Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOF3SL BD-50 Schnurlostelefon Akku Passend für Marke: AVM, Motorola Li-Ion 3.7V 750 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X715071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MOF3SL
EAN/GTIN:
     4894128012504
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Hochwertiger Ersatzakku für AVM FRITZ!Fon Mt-F, AVM FRITZ!Fon M2, AVM FRITZ!Fon AVM2000, AVM FRITZ!Fon AVM2446
, Motorola F3, AVM FRITZ!Fon C4, AVM FRITZ!Fon C5, AVM FRITZ!Fon MT-F 2000, AVM FRITZ!Fon MT-F 2446
Features:
Kapazität 750 mAh
Hohe Energiedichte
Weitere Informationen:
für Marke:
AVM + Motorola
Höhe:
5 mm
Länge:
47 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
18 g
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
BD-50
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Bezeichnung des Original-Akkus:
BD-50 + SNN5796A + 312BAT006
Anwendungsbereiche:
Schnurlostelefon
Spannung:
3.7 V
Kapazität:
750 mAh
Passend für Typ:
AVM FRITZ!Fon Mt-F + AVM FRITZ!Fon M2 + AVM FRITZ!Fon AVM2000 + AVM FRITZ!Fon AVM2446<br>
Produkt-Art:
Schnurlostelefon Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.