Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3D Solex Düse 0.80mm HardCore Passend für (3D Drucker): Ultimaker 3 3DSolex UM3 0.80 Hardcore N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X448831
Hersteller:
     3D Solex
Herst.-Nr.:
     3DSolex UM3 0.80 Hardcore Nozzle
EAN/GTIN:
     7072482001502
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D-Drucker Düse
3D-Druckerdüse
Dieses neu entwickelte Produkt von 3D Solex hat einen Kern aus rostfreiem Stahl und eine molekulare, mit mehreren Komponenten verbundene, vergütete Oberfläche mit 3 Hauptvorteilen:

  • PLA (oder jedes andere Filament) wird daran gehindert, daran zu haften

  • Verschleißfreie Oberfläche

  • Kein Filament wird mehr an der Düse mitgetragen


Nachteil: Eine Düse auf Edelstahlbasis erlaubt es Ihnen nicht so schnell zu drucken wie eine Messingdüse (ein Drittel der Geschwindigkeit). Lassen Sie die Düse bitte 2 Stunden bei 220°C einlaufen, danach erhitzen Sie diese bitte nicht über 270°C. Nur für HardCore Pro für UM3. Diese Düse kann nicht mit anderen Systemen verwendet werden.
Features:
Kein anhaftendes Material mehr
Für Ihren Ultimaker 3
Aus Edelstahl
0.80 mm Durchmesser
Lieferumfang:
Düse.
Hinweise:
Nur für Geräte mit installiertem HardCore Pro Hotend für UM3 geeignet! Diese Düse kann nicht mit anderen Systemen verwendet werde!
Weitere Informationen:
Passend für:
Ultimaker 3
Produkt-Art:
3D Drucker Düse
Weitere Suchbegriffe: 3d drucker, 3D Solex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.