Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 12110 Expander (Ø x L) 10mm x 100cm Mit Stahlhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X437821
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     12110
EAN/GTIN:
     4007928121103
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
gepäckspanner 1m 10mm
gepäckspanner 100 cm
gepäckspanner
Textilumwirkter Gummi-Expander mit Kunststoff ummanteltem
Stahlhaken und Kappen.
Features:
Stahlhaken Kunststoff ummantelt
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Farbe:
rot
Durchmesser:
10 mm
Besonderheiten:
Mit Stahlhaken
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Expander
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 4,41*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 4,42*
11 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 3,04*
€ 4,58*
€ 7,95*
ab € 3,04*
€ 4,87*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 3,51*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.