Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7PSW11 Parksensor-Werkzeug 11tlg. 7PSW11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X382181
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7PSW11
EAN/GTIN:
     4260174668826
Suchbegriffe:
Lochstanz-Satz für Parksensor
Lochstanz-Set für Parksensor
lochstanz-satz für parksensor
Werkzeugsatz zum passgenauen, gratfreien Bohren und Stanzen von Löchern zur Montage von Parksensoren. Bei der Instandsetzung nach Unfall oder beim Nachrüsten von Parksensoren, da die Karosserieteile in der Regel ohne entsprechende Bohrungen geliefert werden.
Features:
Einfache Handhabung
Ohne Kratzer im Lack
Exakte Positionierung der Sensoren
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
260 mm
Breite:
170 mm
Gewicht:
1.6656 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunzer, Autowerkzeug, Autowerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.