| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X298822 Herst.-Nr.: KW42921-23 EAN/GTIN: 4011282004729 |
| |
|
| | |
| Für macOS: Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit raffinierten Tipps von WISO erledigen! Einnahmen und Ausgaben verwalten, Kassen-, Rechnungs- und Fahrtenbuch führen und die Umsatzsteuer voranmelden? Mit WISO EÜR+Kasse ermitteln Sie schnell und kinderleicht Ihren Gewinn. Ideal für Freiberufler, Gewerbetreibende oder Angestellte und Beamte mit Nebeneinkünften, die weniger als 600.000 Euro Umsatz und weniger als 60.000 Gewinn erzielen.
STEUERFORMULARE 2022/2023 Einnahmen-Überschuss-Rechnung inkl. Anlagen EÜR, AVEÜR, SZE, Zinsschranke, Umsatzsteuererklärung und Umsatzsteuervoranmeldung, Gewerbesteuererklärung inkl. Zerlegung, Lohnsteueranmeldung.
VERWALTUNG Legen Sie beliebig viele Mandanten an. Ihre Ein- und Auszahlungen pflegen Sie im Kassenbuch. Entsprechende Buchungen werden nach verschärften GoBD-Grundsätzen festgeschrieben. Erstellen Sie außerdem Angebote, Lieferscheine und Rechnungen.
INTEGRIERTES ONLINE-BANKING UND IMPORTMÖGLICHKEITEN Übernehmen Sie schnell und einfach Ihre Daten für 2022/2023 aus der Vorjahresversion oder importieren Sie Daten aus WISO Fahrtenbuch und mobilen Fahrtenbüchern sowie WISO Mein Geld. Mit der Schnittstelle zu Ihrem Online-Banking-Konto rufen Sie Ihre Umsätze schnell und sicher ab.
ABGABE UND ÜBERTRAGUNG Einnahmen-Überschuss-Rechnung, digitales Fahrtenbuch, Gewerbe- und Umsatzsteuer (Erklärung und Voranmeldung), gesonderte Feststellung, Lohnsteuer-Anmeldung u.v.m. Features: Inklusive Handbuch & Ratgeber als PDF Kostenlose Online-Updates für das Geschäftsjahr 2022/2023 Kostenloser Telefonsupport Lieferumfang: Inkl. CD und Bedienbuch als PDF. Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | EÜR+Kasse Mac | Lizenzen: | 1 | Version: | Mac 2023 | Software Genre: | Finanz-Software | Lizenztyp: | Vollversion, 1 Lizenz | Plattform: | Mac | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | Finanz-Software |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WISO, EÜR+Kasse Mac 2023 |
| | |
| |