Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Compute Modul 4 CM4102016ET (2GB RAM / 16GB eMMC) 1.5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W790623
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     CM4102016ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Die Leistung von Raspberry Pi 4 in einem kompakten Formfaktor für Embedded-Anwendungen.
Das Raspberry Pi Compute Module 4 verfügt über einen Quad-Core ARM Cortex-A72-Prozessor, zwei Videoausgänge und eine große Auswahl an weiteren Schnittstellen. Erhältlich in mehreren Varianten, mit einer Reihe von RAM- und eMMC-Flash-Optionen und mit oder ohne Wireless-Konnektivität.

Erweiterter Temperaturbereich für breitere Anwendungen
Dieses Compute Module 4 verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C und sind somit ideal für Anwendungen in extremeren Innen- und Außenumgebungen.
Features:
Broadcom BCM2711 Quad-Core-Prozessor Cortex-A72 (ARM v8) 64-Bit-SoC bei 1,5 GHz
H.265 (HEVC) (bis zu 4Kp60 dekodieren), H.264 (bis zu 1080p60 dekodieren, 1080p30 kodieren)
OpenGL ES 3.0
Integrierter elektronischer Schalter zur Auswahl einer externen Antenne oder einer PCB-Trace-Antenne
2 GB LPDDR4-3200 SDRAM
16 GB eMMC-Flash-Speicher
Wifi + Bluetooth Version: 5.0
Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Höhe:
4.7 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Speicherkapazität:
16 GB
Bluetooth® Version:
5.0
Taktfrequenz:
1.5 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Modell:
Raspberry Pi® Compute Modul 4
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
WLAN:
b/g/n/ac
Weitere Suchbegriffe: Raspberry Pi®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.